曜日別特売
LCWU010A ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 66479546

 

LCWU010A ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 66479546
LCWU010A ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 66479546

”ライツール”プチコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)10
全長(mm)68
トラスコ品番696-6625
内容量1丁注文コード66479546品番LCWU010A
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。

用途ナットの締結作業。トラスコ品番696-6625材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング厚さ(mm)4.2全長(mm)68二面幅(mm)10立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする