曜日別特売

グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード66479659品番SCAR-205G
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

業界最小レーザー墨出器
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。

用途
対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10Wトラスコ品番697-8483電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
注意
※三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用下さい
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む品番のみ該当の書類が付属致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする