アサダ
パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
690-7614
690-7613
690-7614
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66480000
品番
EX7010496
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
用途
ビーバーSAW専用替刃。
トラスコ品番
690-7614
適合機種
EX170、EX170E、EX360
材質
適用切断材:ステンレス管、鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
外径(mm)
140
内径(mm)
62
注意
※安全上の理由により、ビーバーSAW280Eには使用できません。