Rapid(ラピッド)
ハンマータッカー R19E
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66480009
品番
5001744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。
効率的な打ち込み作業が可能です。
用途
各種打ち込み作業に。
適合
針:13型6mm(11830725)
トラスコ品番
692-2363
材質
スチール
全長(mm)
280
高さ(mm)
45
装填数
針:150本