曜日別特売
SSMA3120F ミニサイクルポンプ SSMA形 正和 66480648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニサイクルポンプ SSMA形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電圧(V)単相200/220
間欠時間(分)120
吐出量(cm3)3(固定)
内容量1台注文コード66480648品番SSMA3120F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

吐出量は2cm3又は3cm3の固定形
間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類
タンク容量1Lのコンパクトタイプ

SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。
作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。
小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。

周波数(Hz)50/60電圧(V)単相200/220タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1吐出量(cm3)3(固定)間欠時間(分)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする