※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬エンドミル MCBD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)
3
3
2
5
4
7
6
8
12
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
シャンク径Ds(Φmm)
6
6
8
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66481156
品番
MCBD-R1.5X3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途
被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)
トラスコ品番
692-2368
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
DCON:6
全長L(mm)
50
ボール半径(mm)
RE:1.5
刃長l(mm)
3
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
FHA:30
外径Dc(Φmm)
3
シャンク径(mm)
6
シャンク径Ds(Φmm)
6
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:3