曜日別特売
MCBD-R6X12 超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー) 66481235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル MCBD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)12
シャンク径(Φmm)DCON:12
シャンク径(mm)12
シャンク径Ds(Φmm)12
内容量1本注文コード66481235品番MCBD-R6X12
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。

用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)トラスコ品番692-2449材質超硬合金(Carbide)全長(mm)75刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:12全長L(mm)75ボール半径(mm)RE:6刃長l(mm)12ボール半径R(mm)6ねじれ角(°)FHA:30外径Dc(Φmm)12シャンク径(mm)12シャンク径Ds(Φmm)12機能長さ(mm)LF:75最大切込み(mm)APMX:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする