曜日別特売
DP3-MJ34 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ 66481811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP3-MJ34 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ 66481811
DP3-MJ34 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ 66481811

充電マルチドリルビット MJタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)3.4
有効長(mm)45
全長(mm)90
内容量1セット(3本)注文コード66481811品番DP3-MJ34
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。
鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。
左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。

用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。トラスコ品番538-9084適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする