曜日別特売
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969

使用例画像1

591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969
591S-12P-7S 耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン 66481969

耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(12双)注文コード66481969品番591S-12P-7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。

用途
自動車関連、組立作業。
ガラスの取扱い。
金属板の取扱いなどに。
トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。
※手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする