大研化成工業
軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66482197
品番
GP-SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トリイ幅16~23mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)
パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
用途
軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。
トラスコ品番
688-1326
セット内容
本体:長さ100cm4本・長さ70cm2本・細径プロテクター106cm1本、両面テープ1個
材質
PVC
色
黒
タイプ
軽トラック専用