曜日別特売
CR-09-M-10P 耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス 66482215

CR-09-M-10P 耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス 66482215
CR-09-M-10P 耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス 66482215
CR-09-M-10P 耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス 66482215
CR-09-M-10P 耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス 66482215

耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード66482215品番CR-09-M-10P
参考基準価格(税別)¥10,924販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。
シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。
屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。

用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。トラスコ品番686-7227材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン灰色サイズM規格EN388 2016:耐切創レベル3/B全長(cm)22許容誤差規格値:±1.5cmゲージ数13G
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする