曜日別特売
TOMBO No.5685E-G ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアス 66482440

ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻注文コード66482440品番TOMBO No.5685E-G
参考基準価格(税別)¥337,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。
※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維

仕様●太さ:60mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする