フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個センサ形状F形コード長さ(m)0.3出力NPN注文コード66482596品番EE-SX952-C1J-R0.3M
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
センサ形状F形電源電圧(V)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下検出方式透過形(溝型)検出距離(mm)5(溝幅)接続方式ロボットコード付コネクタ中継タイプ材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約7(梱包状態)タイプ溝型(F型)保護構造IEC60529規格 IP50出力NPNコード長さ(m)0.3標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする