曜日別特売
R72992 収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ 66482687

収納ケース ローポンプスーパープラス用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード66482687品番R72992
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。
アダプタ洋式便器用も収納できます。

用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする