曜日別特売
LED20B2 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ) 66482748

 

LED20B2 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ) 66482748
LED20B2 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ) 66482748
LED20B2 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ) 66482748
LED20B2 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ) 66482748

投光器 LEDサニーライトエコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
光束(Lm)2000(強使用時)
明るさ(Lm)2000(強)
消費電力(W)20
内容量1台注文コード66482748品番LED20B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

明るさを3段階に切り替え出来ます。
バッテリーからUSB出力が可能です。
バッテリー部に残量メーター付です。
紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。
充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。

用途
建築現場や農作業に。
展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。
付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番704-8849材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)225高さ(mm)295奥行(mm)135電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)20コード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6600点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3光束(Lm)2000(強使用時)明るさ(Lm)2000(強)最大点灯時間12
注意
※本製品は防雨型です。
※絶対に水中では使用しないで下さい。
※充電中は点灯しないで下さい。
※バッテリーは定期的に充電を行って下さい。
※濡れた手で触れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする