用途建築現場や農作業に。
展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。
付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番704-8850材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)252高さ(mm)329奥行(mm)145電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)30コード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)10000点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3光束(Lm)3000(強使用時)明るさ(Lm)3000(強)最大点灯時間12