東安
アルミMIGワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻(2kg)
線径(mm)
1
注文コード
66483037
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
線径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CE認定工場【AWS ER4043】
用途
アルミMIG溶接用
厚さ(mm)
【リール】56
穴径(Φmm)
【リール】52
適合品番
A5356-WY
線径(mm)
1
リール径(Φmm)
200