コクヨ
タックメモ ノートタイプ ヨコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66484130
品番
メ-1000N-P
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ
種別
ノートタイプ
材質
色特殊紙
色
ピンク
質量(g)
62
枚数
100
寸法(縦×横)(mm)
75×100(ヨコ側が粘着部分)