セーフティライトカーテン F3SG-R

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
検出幅(mm)265
内容量1個注文コード66484172品番F3SG-4RA0265-25-01TS
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
用途手・腕検出用備考都度納期確認光軸数12光軸検出幅(mm)265検出対象手・腕検出用(最小検出物体Φ25mm)質量(kg)単体:0.9、梱包状態:1.6消費電流(mA)投光器:35、受光器:75主な用途手・腕検出用最小検出物体(mm)Φ25の不透明体応答時間(ms)ON→OFF:8、OFF(同期)→ON:40、OFF(非同期)→ON:140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする