omron(オムロン)
セーフティライトカーテン F3SG-R
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
検出幅(mm)
1225
185
265
345
425
505
585
665
745
825
905
985
1065
1145
1225
1305
1465
1545
1625
1785
1945
全185種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66484538
品番
F3SG-4RA1225-25-01TS
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
用途
手・腕検出用
光軸数
60光軸
検出幅(mm)
1225
検出対象
手・腕検出用(最小検出物体Φ25mm)
質量(kg)
単体:3.4、梱包状態:5
消費電流(mA)
投光器:55、受光器:85
主な用途
手・腕検出用
最小検出物体(mm)
Φ25の不透明体
応答時間(ms)
ON→OFF:13、OFF(同期)→ON:65、OFF(非同期)→ON:165