omron(オムロン)
セーフティライトカーテン F3SG-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
検出幅(mm)
1280
185
265
345
425
505
585
665
745
825
905
985
1065
1145
1225
1305
1465
1545
1625
1785
1945
全185種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66484556
品番
F3SG-4RA1280-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510,000
用途
指検出用
備考
都度納期確認
光軸数
127光軸
検出幅(mm)
1280
検出対象
指検出用(最小検出物体Φ14mm)
主な用途
指検出用
最小検出物体(mm)
Φ14の不透明体