エスコ
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
66485364
品番
EA947HN-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,263
販売価格(税別)
¥
9,330
バスケットに入れる
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様
●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番
65-9318-34