コクヨ
修正テープME使い切りB罫6m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダスティオリーブ
ムーンライム
ピーマン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(6m)
注文コード
66485381
品番
KME-CTNT305MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
寸法(mm)
57×18×113
色
ダスティオリーブ
質量(g)
12
種類
使い切り
テープ長さ(m)
6