コクヨ
Brass pen
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66485575
品番
KE-SP17
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
東京都墨田区の工場で作る真鍮軸を使用したボールペンです。
使用していくうちに、真鍮が味のある色と質感に変化していきます。
ペン先を外して芯を鉛筆に交換すると、鉛筆補助軸としても使用することができます。
材質
真鍮(軸・キャップ・ネジ・ペン先)
質量(g)
22
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
コクヨゲルインクボールペン替芯 品番KGT-BPREG5DまたはPRR-EG5D_
インク
水性染料ゲルインク
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
9×129
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応