曜日別特売
RP-45DNX5 ロールペーパー コクヨ 66485679

ロールペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5ロール)注文コード66485679品番RP-45DNX5
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
質量(g)57長さ(m)約20内径(Φmm)穴:17.5直径×幅W(mm)50×44対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし紙厚(g/m2)約64
注意
※製品の特性上、直径で管理しているため、長さが多少前後することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする