WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 3個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
66486265
品番
691305540005
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4340
アズワン品番
65-7778-86