omron(オムロン)
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源・照光形状・発光色
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光源
可視光
照光形状
バー形
発光色
白
注文コード
66486936
品番
FLV-BR6022W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
種別
バー照明
長さ(mm)
60
幅(mm)
22
高さ(mm)
17
発光色
白
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。