曜日別特売

画像処理専用照明 FLVシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
光源
可視光
照光形状
同軸落射形
発光色
青
注文コード
66487033
品番
FLV-CL100B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800
種別
擬似同軸落射照明
長さ(mm)
141
幅(mm)
98
高さ(mm)
99.5
発光色
青
光源
可視光
照射方式
同軸落射
照光形状
同軸落射形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする