用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方
デスクワークやリラックスタイムのお供に
子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方
入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1材質ポリエステル色サンド質量(g)約230±10消費電力(W)約10出力電流(A)バッテリー:2.4(type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330使用時間(分)バッテリー:弱で約180電源自動OFF約120分(安全保護)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(Type-A)バッテリー容量(mAh)5000ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3バッテリー重量(g)95