HA80251V4-1000U-A99 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON 66487507

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66487507品番HA80251V4-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384アズワン品番65-8086-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする