enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578

enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578
enta029-br フットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事) 66487578

フットウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード66487578品番enta029-br
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。
1. ムレない立体成形
2.ON/OFF できるかかとカバー
3. 3段階温度調節

用途
デスクワーク中の足元冷え対策に
リビングでのリラックスタイムに
こたつ代わりのスポット暖房に
オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェンブラウン質量(g)約320消費電力(W)最大10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×340×64設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※同一部位に長時間当て続けないでください。低温やけどの恐れがあります。
※本製品は洗濯できません。汚れはやわらかい布で拭き取ってください。
※温度や時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする