a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217

 

a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217
a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217
a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217
a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217
a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217
a3544320 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488217

肩甲骨ストレッチチェアー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個
グリーン
内容量1個注文コード66488217品番a3544320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

座り姿勢を整えながら肩甲骨ストレッチ
付属のチューブを使って大きく腕を動かすことで肩周りをほぐし、隙間時間に手軽にストレッチできます。
正しい姿勢で肩周りスッキリ!
イスで、ソファでも、床でも
包み込む形状のチェアで座り姿勢を自然に整えます
骨盤が立ち、背中のS字ラインをキープ

材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン、スチレン、熱可塑性エラストマー、他グリーン質量(g)約590ヒップ(cm)約82~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×20(チューブ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする