a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226

 

a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226
a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226
a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226
a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226
a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226
a3544410 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488226

肩甲骨ストレッチチェアー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
ベージュ
内容量1セット(2個)注文コード66488226品番a3544410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

座り姿勢を整えながら肩甲骨ストレッチ
付属のチューブを使って大きく腕を動かすことで肩周りをほぐし、隙間時間に手軽にストレッチできます。
正しい姿勢で肩周りスッキリ!
イスで、ソファでも、床でも
包み込む形状のチェアで座り姿勢を自然に整えます
骨盤が立ち、背中のS字ラインをキープ

セット内容2個組 ベージュ材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン、スチレン、熱可塑性エラストマー、他ベージュヒップ(cm)約82~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×20(チューブ収納時)質量(g/個)約590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする