曜日別特売
a35493 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 66488497

 

a35493 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 66488497
a35493 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 66488497
a35493 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 66488497
a35493 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 66488497
a35493 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 66488497

置くだけ簡単ダニシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード66488497品番a35493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

置くだけカンタン!ダニを集めて捨てるだけ!!
誘引剤でダニを誘い込み、強力粘着テープで捕獲。アレルギーの原因になる死骸や抜け殻、フン等による被害も未然にガードします。
ダニを誘い込んで逃さない!
暖房器具や加湿器を使う時期はダニが繁殖します
家中の気になる場所に!押入れ・タンス・敷布団・カーペット・こたつ・ぬいぐるみ
殺虫剤不使用、1枚で効果約3ヶ月
使用開始日を書き込めるシール付

成分誘引剤:食品添加物・香料材質生地:綿・他質量(g)1枚:(約)10寸法(cm)1枚:(約)10×15有効期限開封後約3ヶ月(未開封約1年)適用畳数1畳程度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする