a35454 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488610

a35454 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488610
a35454 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488610

ハイタイプこたつシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1脚
内容量1脚注文コード66488610品番a35454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハイタイプこたつセットでゆったりくつろぐ贅沢なひと時。
[こたつ本体]和室、洋室どちらにもピッタリなハイタイプのダイニングこたつはコンパクトサイズで場所を取りません。オフシーズンのダイニングテーブルとしても重宝します。省スペースタイプ。こたつの高さは6段階調整できます。一部組立式。
[こたつ用掛布団]高級感のある掛布団は高座椅子を使用しても裾が広がらないマチ付き。裏地は起毛フリースでさらに暖か!リモコンが入るポケット付き。
[こたつ用高座椅子]長時間座っても疲れにくいクッション性。収納時は背もたれが折りたためます。背3段階リクライニング。360度回転式。
こたつ本体、掛布団、高座椅子(2脚)の4点セットがオススメ!
1年間保証書付き(こたつ本体のみ)

仕様座面360度回転、3段階リクライニング、背もたれ折り畳み可能材質構造部材:金属(スチールパイプ)・天然木(ラッカー塗装)、張り地:ポリエステル・綿、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)(約)9.4タイプハイタイプこたつ用高座椅子幅(cm)(約)58耐荷重(kg)(約)80高さ(cm)(約)71奥行き(cm)(約)48~62座面高(cm)(約)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする