a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619

※使用例

a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619
a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619
a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619
a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619
a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619
a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619
a35455 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 66488619

ハイタイプこたつシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(4点)
内容量1セット(4点)注文コード66488619品番a35455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ハイタイプこたつセットでゆったりくつろぐ贅沢なひと時。
[こたつ本体]和室、洋室どちらにもピッタリなハイタイプのダイニングこたつはコンパクトサイズで場所を取りません。オフシーズンのダイニングテーブルとしても重宝します。省スペースタイプ。こたつの高さは6段階調整できます。一部組立式。
[こたつ用掛布団]高級感のある掛布団は高座椅子を使用しても裾が広がらないマチ付き。裏地は起毛フリースでさらに暖か!リモコンが入るポケット付き。
[こたつ用高座椅子]長時間座っても疲れにくいクッション性。収納時は背もたれが折りたためます。背3段階リクライニング。360度回転式。
こたつ本体、掛布団、高座椅子(2脚)の4点セットがオススメ!
1年間保証書付き(こたつ本体のみ)

仕様ファン・モーター:プロペラファン・誘導電動機、温度制御:可変式サーモスタット、安全装置:(本体)温度ヒューズ・(電源コード)電流ヒューズセット内容こたつ、掛布団、高座椅子×2材質[こたつ本体]天板:オーク調メラミン化粧板(ウレタン樹脂塗装)、枠:天然木(ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装)、脚部:天然木(ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装)、ヒーター部:石英管(温風式)、[こたつ用掛布団]ポリエステル100%、[こたつ用高座椅子]構造部材:金属(スチールパイプ)・天然木(ラッカー塗装)、張り地:ポリエステル・綿、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)[こたつ本体](約)17、[こたつ用掛布団](約)0.42、[こたつ用高座椅子(1脚)](約)9.4タイプハイタイプこたつ4点セット電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)510耐荷重(kg)[こたつ用高座椅子](約)80コード長さ(m)約3(電源スイッチ付き)ヒーターU字形石英管ヒーター機能こたつ用掛布団:ポケット付き、こたつ用高座椅子:座面360度回転、3段階リクライニング、背もたれ折り畳み可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[こたつ本体](約)75×75×36.5~69.5、[こたつ用掛布団](約)255×255×2、[こたつ用高座椅子](約)58×48~62×71座面高(cm)(約)31

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする