曜日別特売
K3GN-NDC-L2-400DC24V 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン) 66491303

小型デジタルパネルメータ K3GN

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入力種類直流電圧/電流/NPN注文コード66491303品番K3GN-NDC-L2-400DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。
フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。
出力種別を任意に選択。

電源電圧(V)DC24表示桁数5桁取付方式パネル取付入力種類直流電圧/電流/NPN入力電圧(V)±10入力電流(A)0.004~0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする