曜日別特売
KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N1シリーズ omron(オムロン) 66491687

小型電力量モニタ KM-N1シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66491687品番KM-N1-FLK
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電源電圧(V)計測電圧と共用AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×22.5×56相線式単相2線AC100~240V、単相3線AC100/200V、三相3線AC100~240V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66491818
2020-05-01
用途: 個別電力計測
電気・ガス・熱供給・水道業

購入したのは50ACTですが、これで使用するオムロン社の小型電力量モニタは4点計測が出来るので多数の計測点が必要な場合は某社の製品よりもコストメリットが高いです。
また従来品よりも小型になったのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする