曜日別特売
M22N-BC-TGA-GC-P 表示灯 M22NP omron(オムロン) 66492168

表示灯 M22NP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
照光色
ボタン色
使用電圧(V)AC/DC24
ボタン形状丸(平彫刻形)
内容量1個注文コード66492168品番M22N-BC-TGA-GC-P
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
種類表示灯ボタン形状丸(平彫刻形)ボタン色照光色使用電圧(V)AC/DC24端子形状プッシュインプラス材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)照光部樹脂平彫刻形 緑 (透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする