206285 Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入 Hutchinson 66492249

Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66492249品番206285
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります

仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする