曜日別特売
PTSLR18126V190 表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入 BUSSMANN 66494954

表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66494954品番PTSLR18126V190
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器

仕様●動作電流:4.9A●定格電圧:6V●保持電流:1.9A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8285アズワン品番65-8073-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする