曜日別特売
2149231213 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 66495146

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入2149231213

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66495146
品番
2149231213
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ:

仕様
●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9906
アズワン品番
65-7470-69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする