曜日別特売
U-3/4-B サイレンサー Festo 66495460

サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66495460品番U-3/4-B
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10

仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3042アズワン品番65-8028-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする