6-1423008-7 リレー 24V dc DPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66495469

リレー 24V dc DPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66495469品番6-1423008-7
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。このリレー Coil 電圧は 24 V dc、スイッチング電圧は 600 V ac です。パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラ

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:344 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7009アズワン品番65-8079-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする