曜日別特売
AFF11C-N04-JR AFF - メインラインフィルタ SMC 66498268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFF - メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(J) ドレンガイド1/4めねじ、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし接続口径(04) 1/2付属品(-) なし注文コード66498268品番AFF11C-N04-JR
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品(-) なし接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(J) ドレンガイド1/4めねじ、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする