曜日別特売
#4528 ウィズ イノマタ化学 66498454

ウィズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●カラー:クリアー●サイズ:13.3×18.1×6.4Hcm●材質●▼スチロール樹脂注文コード66498454品番#4528
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

シンプルで飽きのこない2色のカラー。
さりげない、シックなグレーと、シンプルなナチュラルの2色で揃えたウィズシリーズ。
インテリアになじみやすいフォルムとカラーが、お部屋を落ち着いた雰囲気に演出します。

仕様●カラー:クリアー●サイズ:13.3×18.1×6.4Hcm●材質●▼スチロール樹脂アズワン品番65-8980-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする