曜日別特売
C0KB01248 気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 12mm NORGREN 66498576

気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66498576品番C0KB01248
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,251
販売価格(税別)
6,592

IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 ま

仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12mm●コード番号:220-4828アズワン品番65-7964-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする