曜日別特売
UFF-06-5-5 フラットチューブUFF 5-6×4mm 黒 UFF-06-5シリーズ 潤工社 66498716

フラットチューブUFF 5-6×4mm 黒 UFF-06-5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード66498716品番UFF-06-5-5
参考基準価格(税別)¥5,674販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用

仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):5●心数:5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3634アズワン品番67-2254-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする