曜日別特売
AFF30-03BC-8-D AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMC 66499397

AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様フロート式オートドレン:(C) N.C. (ノーマルクローズ)、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa管接続口径(03) 3/8取付(B) ブラケット付注文コード66499397品番AFF30-03BC-8-D
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドレン排出口-取付(B) ブラケット付管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向: 左→右ケース(8) レベルゲージ付金属ケース仕様フロート式オートドレン:(C) N.C. (ノーマルクローズ)、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする