曜日別特売
AM30-02BD-D AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMC 66499948

AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様フロート式オートドレン:(D) N.O. (ノーマルオープン)、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa管接続口径(02) 1/4取付(B) ブラケット付注文コード66499948品番AM30-02BD-D
参考基準価格(税別)¥14,010販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドレン排出口-取付(B) ブラケット付管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向: 左→右ケース(-) ポリカーボネートケース仕様フロート式オートドレン:(D) N.O. (ノーマルオープン)、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする